FRACARRO - FRA280725 DE8-16 DERIVATORE 8DER5-2400MHz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 8
Collegamento - Connettore F
Max. perdita di derivazione - 19.5 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Partitori e derivator
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978035076
Codice prodotto
FRA280725
Cod. produttore
280725
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
8
Collegamento:
Connettore F
Max. perdita di derivazione:
19.5 dB
Numero di uscite:
8
Max perdita di inserzione:
5.5 dB
Derivatore verticale a 8 vie con attenuazione 16dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).


