FRACARRO - FRA280720 DE4-18 DERIV.4DER 5-2400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 4
Collegamento - Connettore F
Max. perdita di derivazione - 19 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Partitori e derivator
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978007738
Codice prodotto
FRA280720
Cod. produttore
280720
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
4
Collegamento:
Connettore F
Max. perdita di derivazione:
19 dB
Numero di uscite:
4
Max perdita di inserzione:
2 dB
Derivatore verticale a 4 vie con attenuazione 18dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).