pagina iniziale

FRACARRO - FRA280716 DE2-18 DERIV.2DER 5-2400

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA280716 DE2-18 DERIV.2DER 5-2400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 2

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 19 dB

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978007653

Codice prodotto

FRA280716

Cod. produttore

280716

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

2

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

19 dB

Numero di uscite:

2

Max perdita di inserzione:

2 dB

Derivatore verticale a 2 vie con attenuazione 18dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).