FRACARRO - FRA280714 DE2-10 DERIV.2DER 5-2400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 2
Collegamento - Connettore F
Max. perdita di derivazione - 11.5 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Partitori e derivator
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978007615
Codice prodotto
FRA280714
Cod. produttore
280714
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
2
Collegamento:
Connettore F
Max. perdita di derivazione:
11.5 dB
Numero di uscite:
2
Max perdita di inserzione:
3.5 dB
Derivatore verticale a 2 vie con attenuazione 10dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).


