pagina iniziale

FRACARRO - FRA280710 DE1-10 DERIV.1DER 5-2400

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA280710 DE1-10 DERIV.1DER 5-2400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 1

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 11 dB

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978007530

Codice prodotto

FRA280710

Cod. produttore

280710

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

1

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

11 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

2 dB

La gamma di componenti per la distribuzione da 5 a 2400 MHz si caratterizza per gli ingombri estremamente ridotti dei dispositivi. Partitori e derivatori (a 1, 2, 4, 6, o 8 vie) sono facilmente inseribili in qualsiasi scatola di derivazione; pressofusi enickelati, assicurano elevate prestazioni, con bassissime perdite di inserzione, un alto return-loss e isolamento. Sono inoltre predisposti per il collegamento a terra e il fissaggio a parete. I partitori permettono il passaggio della c.c. tra le uscite e l’ingresso. I derivatori permettono il passaggio della c.c. tra l’ingresso e l’uscita passante. Confezione 10 pezzi.