pagina iniziale

FRACARRO - FRA280703 PA3 PARTITORE 3VIE 5-2400MHz

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA280703 PA3 PARTITORE 3VIE 5-2400MHz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 7.5 dB

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978035014

Codice prodotto

FRA280703

Cod. produttore

280703

Produttore

FRA

Modello:

Su guida

Frequenza:

5...2400 MHz

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

7.5 dB

Numero di uscite:

4

Max perdita di inserzione:

11 dB

Alimentazione remota possibile:

Partitore verticale a 3 vie con connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).