FRACARRO - FRA280702 PA4 PARTIT.4VIE 5-2400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Collegamento - Connettore F
Max. perdita di derivazione - 7 dB
Numero di uscite - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Partitori e derivator
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978007790
Codice prodotto
FRA280702
Cod. produttore
280702
Produttore
FRA
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Collegamento:
Connettore F
Max. perdita di derivazione:
7 dB
Numero di uscite:
3
Max perdita di inserzione:
12 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
- Bassa perdita d’inserzione - Elevato Return loss - Fissaggio a parete - Calsse A di schermatura