FRACARRO - FRA280610 RO60AX10 DISCO 60CMX10PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 60 cm
Colore - Bianco
Materiale dello specchio parabolico - Acciaio
Con supporto per palo - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Offset - imballo multiplo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978008612
Codice prodotto
FRA280610
Cod. produttore
280610
Produttore
FRA
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
60 cm
Colore:
Bianco
Materiale dello specchio parabolico:
Acciaio
Con supporto per palo:
no
Con staffa di supporto:
no
Con braccio di supporto premontato:
no
Regolazione posizione LNB:
40 mm
Materiale del supporto:
Acciaio
Guadagno di conversione:
36.2 dB


