FRACARRO - FRA280013 PAS50FX20 Cavetto F da 50cm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - F
Tipo di cavo - Cavo antenna
Impedenza - 75 Ohm
Tipo di connettore del collegamento 2 - F
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8016978108794
Codice prodotto
FRA280013
Cod. produttore
280013
Produttore
FRA
Tipo di connettore del collegamento 1:
F
Tipo di cavo:
Cavo antenna
Impedenza:
75 Ohm
Tipo di connettore del collegamento 2:
F
Colore:
Bianco
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Schermatura:
Schermatura doppia
Efficienza di schermatura:
85 dB