FRACARRO - FRA280012 KRF50A PONTICELLO F-F 50CM AVV.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.5 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - F
Tipo di cavo - Cavo antenna
Impedenza - 75 Ohm
Tipo di connettore del collegamento 2 - F
Confezione
1 PZ
EAN
8016978103898
Codice prodotto
FRA280012
Cod. produttore
280012
Produttore
FRA
Lunghezza:
0.5 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
F
Tipo di cavo:
Cavo antenna
Impedenza:
75 Ohm
Tipo di connettore del collegamento 2:
F
Colore:
Nero
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Schermatura:
Schermatura doppia
Efficienza di schermatura:
75 dB


