FRACARRO - FRA271201 SUPDIN140 SUPPORTO DIN 140cm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di adattatore per guida portante - Lineare
Tipo di fissaggio - Guida DIN 35mm
Materiale - Metallo
Confezione
6 PZ
EAN
8016978108619
Codice prodotto
FRA271201
Cod. produttore
271201
Produttore
FRA
Tipo di adattatore per guida portante:
Lineare
Tipo di fissaggio:
Guida DIN 35mm
Materiale:
Metallo
Supporto barra DIN 14 cm per installare i prodotti all interno dei QDSA o nei rack, il nottolino agevola la tenuta e lo sgancio dalla barra DIN.