FRACARRO - FRA271185 SWA430W ABLA SWA 4IN 30dB ABLA WB SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 4
Numero di ingressi - 4
Modello - Amplificatore SAT frequenze intermedie (IF)
Alimentazione a distanza - sì
Guadagno satellitare - 25 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8016978104246
Codice prodotto
FRA271185
Cod. produttore
271185
Produttore
FRA
Numero di uscite:
4
Numero di ingressi:
4
Modello:
Amplificatore SAT frequenze intermedie (IF)
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno satellitare:
25 dB
Alimentatore:
Incluso
Equalizzatore:
sì
Regolatore di livello:
sì
Canale di ritorno (CATV):
no
Generatore di 22-kHz:
no


