FRACARRO - FRA271175 SCD2-4216LTP MSW SCD2 4IN 2OUT LEG TP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utenti collegabili - 2
Numero di ingressi - 4
Ingresso terrestre - Nessuno
Possibilità di collegamento in cascata - sì
Consumo massimo - 350 mA
Confezione
1 PZ
EAN
8016978101887
Codice prodotto
FRA271175
Cod. produttore
271175
Produttore
FRA
Utenti collegabili:
2
Numero di ingressi:
4
Ingresso terrestre:
Nessuno
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Consumo massimo:
350 mA
Segnale di comando:
DiSEqC
Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):
14 V / 18 V
Generatore di 22-kHz:
no


