FRACARRO - FRA271171 AMP435SSA ABLA AMP 4IN 35dB ABLA SL ADJ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 4
Numero di ingressi - 4
Modello - Amplificatore ingressi
Alimentazione a distanza - sì
Guadagno satellitare - 36 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8016978101627
Codice prodotto
FRA271171
Cod. produttore
271171
Produttore
FRA
Numero di uscite:
4
Numero di ingressi:
4
Modello:
Amplificatore ingressi
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno satellitare:
36 dB
Alimentatore:
Incluso
Equalizzatore:
sì
Regolatore di livello:
sì
Generatore di 22-kHz:
no
Amplificatore di testa autoalimentato con 4 ingressi Satellite, tecnologia A.B.L.A. e regolazione della pendenza e del livello di uscita.


