Multiswitch in cascata 5 ingressi SWI508SA. La serie SWI508SA appartiene alla famiglia di multiswitch in cascata a 5 ingressi (4 polarità satellite e un terrestre); è stata disegnata per soddisfare tutte le esigenze di impianto nei sistemi di distribuzione di piccole e medie dimensioni. La serie è composta da prodotti: 5 ingressi con 8 uscite derivate; c’è un Power SAT LED che mostra la corretta alimentazione del prodotto ed un Power TV LED che mostra il passaggio della DC nella linea TV; è completamente alimentato dal decoder ed è inoltre possibile regolare il guadagno delle uscite derivate satellite (verso le prese). Satellite attivo (1dB) per mantenere inalterato il livello sulle uscite, TV passivo per poter entrare con qualsiasi livello di ingresso.Regolazione del guadagno satellite (0-20dB), permette di soddisfare le diverse esigenze di impianto con un solo prodotto. Bassissima perdita di passaggio, permette di distribuire il segnale fino a 6 piani senza amplificatore di rilancio. Canale di ritorno incluso. Elevato livello di uscita SAT, per poter raggiungere distanze fino a 70mt (cavo 6.7mm). Power LED e TV LED. Passaggio DC su tutte le line satellite e TV. Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi. Basso costo e dimensioni compatte, grazie alla soluzione a matrice con le uscite su entrambi i lati. Dimensioni: 212x125x38.