pagina iniziale

FRACARRO - FRA271126 DC-INS INSERITORE DC MSW SCR44

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA271126 DC-INS INSERITORE DC MSW SCR44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Collegamento - Presa F (SPF)

  • Numero di ingressi - 1

  • Frequenza - 5...2400 MHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978095483

Codice prodotto

FRA271126

Cod. produttore

271126

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Collegamento:

Presa F (SPF)

Numero di ingressi:

1

Frequenza:

5...2400 MHz

Inseritore di tensione con protezione dei toni DiSEqC generati dal ricevitore o dal decoder e massima corrente di attraversamento 450mA, sufficiente per alimentare una porta SCR (190mA tipici) o una porta SCD2 dCSS (350mA tipici).