FRACARRO - FRA270907 SUPQDSAx6 SUPP. QDSA FORATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con connettore / giunto - no
Installabile a incasso - sì
Colore - Argento
Con scomparto avvolgicavo - no
Montaggio superficiale - no
Confezione
6 PZ
EAN
8016978109951
Codice prodotto
FRA270907
Cod. produttore
270907
Produttore
FRA
Con connettore / giunto:
no
Installabile a incasso:
sì
Colore:
Argento
Con scomparto avvolgicavo:
no
Montaggio superficiale:
no
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Vite
Piastra centrale:
sì
Con placca:
no
Con campo testo:
sì
Serracavo:
no
Direzione di uscita:
Parte inferiore
Coperchio antipolvere:
Nessuno
Larghezza del dispositivo:
340 mm
Profondità del dispositivo:
150 mm
Altezza del dispositivo:
10 mm