FRACARRO - FRA270905 OPT-RX WB2 HV RX OTTICO WB2 (2SAT+TV)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - Fibra ottica
Passivo - no
Tipo di connettore - SC
Utilizzabile con fibra multimodale - no
Utilizzabile con fibra monomodale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016978108664
Codice prodotto
FRA270905
Cod. produttore
270905
Produttore
FRA
Tipo di cavo:
Fibra ottica
Passivo:
no
Tipo di connettore:
SC
Utilizzabile con fibra multimodale:
no
Utilizzabile con fibra monomodale:
sì
Gigabit Ethernet:
no
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):
no
40 Gigabit Ethernet:
no
Attivo:
sì