FRACARRO - FRA270692 OPT-RX54 PRO RX Ottico 4x5 (4SAT+TV)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passivo - no
Tipo di connettore - SC
Utilizzabile con fibra multimodale - no
Utilizzabile con fibra monomodale - sì
Gigabit Ethernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978084869
Codice prodotto
FRA270692
Cod. produttore
270692
Produttore
FRA
Passivo:
no
Tipo di connettore:
SC
Utilizzabile con fibra multimodale:
no
Utilizzabile con fibra monomodale:
sì
Gigabit Ethernet:
no
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):
no
40 Gigabit Ethernet:
no
Attivo:
sì
Soluzioni fibra ottica trasmettitori e ricevitori ottici. OPT-RX54 sono rispettivamente un trasmettitore ottico a 4 vie e un ricevitore ottico a 4 vie per segnali TV-SAT, in un’unica meccanica. Lungh.nm: 1310. Potenza d’uscita: 5dBm.