FRACARRO - FRA270670 OPT-TX 1570 TX Ottico TV-SAT 1570nm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passivo - no
Tipo di connettore - SC
Utilizzabile con fibra multimodale - no
Utilizzabile con fibra monomodale - sì
Gigabit Ethernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978096510
Codice prodotto
FRA270670
Cod. produttore
270670
Produttore
FRA
Passivo:
no
Tipo di connettore:
SC
Utilizzabile con fibra multimodale:
no
Utilizzabile con fibra monomodale:
sì
Gigabit Ethernet:
no
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):
no
40 Gigabit Ethernet:
no
Attivo:
sì
L innovativa soluzione Home Fiber Fracarro e stata progettata per garantire una facile installazione dalla testata fino alla presa a muro. Il sistema utilizza un LNB convenzionale e un sistema parabolico che non richiedono strumenti speciali per il puntamento ottico. Il sistema Home Fiber e in grado di trasportare tutti i segnali satellitari e digitali terrestri attraverso una singola fibra di vetro 9/125. Possono essere collegati eventuali trasmettitori ottici OPT-TX in cascata utilizzando il looptrought RF per una maggiore flessibilita nella progettazione del sistema. Soluzione innovativa che permette di trasmettere l intera banda TV, comprensiva dei segnali radio, e una intera posizione orbitale su una singola fibra. Trasmettitore ottico adatto a tecnologia CWDM (Coarse Wavelenght Division Multiplexing) per la distrbuzione fino a 4 posizioni orbitali su un unica fibra. Lunghezza d onda 1570nm, DFB a 7dBm (dimensioni 230x230x50mm)