FRACARRO - FRA270661 OPTRX QD MICRO RX OTTICO INDOOR UNIV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passivo - no
Tipo di connettore - SC
Utilizzabile con fibra multimodale - no
Utilizzabile con fibra monomodale - sì
Gigabit Ethernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978101733
Codice prodotto
FRA270661
Cod. produttore
270661
Produttore
FRA
Passivo:
no
Tipo di connettore:
SC
Utilizzabile con fibra multimodale:
no
Utilizzabile con fibra monomodale:
sì
Gigabit Ethernet:
no
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):
no
40 Gigabit Ethernet:
no
Attivo:
sì
Il ricevitore OPT OPT-RX QD MICRO converte il segnale ottico di ingresso in segnale coassiale disponibile su 4 prese TV-SAT miscelate. Il ricevitore puo essere alimentato direttamente dai set-top-box collegati alle uscite o dal connettore DC dedicato. Ilprodotto e dotato di un LED verde multifunzione che fornisce all installatore diverse informazioni:- Sempre ACCESO: il prodotto e perfettamente funzionante. - LAMPEGGIO VELOCE: problema HW - LAMPEGGIO LENTO: livello ottico ricevuto fuori dal range di lavoro corretto.