FRACARRO - FRA270654 OPT-PDM-MINI Presa/Ric Ott. Pass. MIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passivo - sì
Tipo di connettore - Altri
Utilizzabile con fibra multimodale - no
Utilizzabile con fibra monomodale - sì
Gigabit Ethernet - no
Confezione
4 PZ
EAN
8016978105274
Codice prodotto
FRA270654
Cod. produttore
270654
Produttore
FRA
Passivo:
sì
Tipo di connettore:
Altri
Utilizzabile con fibra multimodale:
no
Utilizzabile con fibra monomodale:
sì
Gigabit Ethernet:
no
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):
no
40 Gigabit Ethernet:
no
Attivo:
no
L esclusiva gamma di ricevitori ottici miniaturizzati OPT-PDM sfrutta il potenziale offerto dall infrastruttura ottica passiva FTTH per realizzare un sistema di distribuzione TV-SAT (IF-IF) anche negli impianti residenziali di piccole e medie dimensioni.I ricevitori ottici sono completamente passivi e non e necessaria alcuna alimentazione. E sufficiente la sola componente luminosa disponibile all uscita del trasmettitore ottico OPT-MBJ e trasportata dalla fibra ottica per far lavorare i ricevitori ottici ed avere sul connettore coassiale di uscita il segnale RF corretto e alla massima qualita da collegare ai TV o ai decoder SAT.(dimensioni 47x33x15mm)