FRACARRO - FRA235125 MBX5710 T2 AMP.1IN 3+U 43dB 125dBuV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 1
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Integrato
Alimentazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978104970
Codice prodotto
FRA235125
Cod. produttore
235125
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
1
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Integrato
Alimentazione a distanza:
no
Guadagno Banda III:
43 dB
Guadagno Banda IV / V:
43 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì
Centrale con 1 ingresso (III+DAB+UHF) autoalimentata da interno con guadagno 43dB e livello di uscita fino a 125dBμV in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del guadagno (0-20dB) indipendenti per ogni banda e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.