pagina iniziale

FRACARRO - FRA235123 MBX5741 T2 AMP. 4IN FM,3+D,U,U 40dB

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA235123 MBX5741 T2 AMP. 4IN FM,3+D,U,U 40dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 4

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Integrato

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978104864

Codice prodotto

FRA235123

Cod. produttore

235123

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

4

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno Banda III:

35 dB

Guadagno Banda IV / V:

43 dB

Guadagno FM:

31 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Centrale con 4 ingressi (FM, III+DAB, UHF, UHF) autoalimentata da interno con guadagno 43dB e livello di uscita fino a 125dBμV in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del guadagno (0-20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.