FRACARRO - FRA235052 AMP9763 AMPLIFICATORE SAT+TV+RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 2
Modello - Amplificatore di linea
Alimentazione a distanza - no
Guadagno satellitare - 40 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
AMP9763 - AMP9763B
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978051144
Codice prodotto
FRA235052
Cod. produttore
235052
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
2
Modello:
Amplificatore di linea
Alimentazione a distanza:
no
Guadagno satellitare:
40 dB
Alimentatore:
Integrato
Equalizzatore:
sì
Regolatore di livello:
sì
Guadagno terrestre:
40 dB
Canale di ritorno (CATV):
sì
Generatore di 22-kHz:
sì


