FRACARRO - FRA235051 AMP9762 AMPLIFICATORE TV+RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Connettore F
Numero di uscite - 1
Modello - Amplificatore di linea
Numero di ingressi - 1
Guadagno VHF - 40 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016978051137
Codice prodotto
FRA235051
Cod. produttore
235051
Produttore
FRA
Collegamento:
Connettore F
Numero di uscite:
1
Modello:
Amplificatore di linea
Numero di ingressi:
1
Guadagno VHF:
40 dB
Alimentatore:
Integrato
Alimentazione a distanza:
no
Equalizzatore:
sì
Guadagno UHF:
40 dB
Regolatore di livello:
sì
Canale di ritorno:
Attivo / passivo
Frequenza canale di ritorno:
5-30 MHz
Guadagno canale di ritorno:
30 dB


