pagina iniziale

FRACARRO - FRA226913 ES2/Q AMPLIFICATORE

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA226913 ES2/Q AMPLIFICATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 1

  • Modello - Preamplificatore

  • Alimentatore - Nessuno

  • Alimentazione a distanza -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978012299

Codice prodotto

FRA226913

Cod. produttore

226913

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

1

Modello:

Preamplificatore

Alimentatore:

Nessuno

Alimentazione a distanza:

Guadagno Banda I:

22 dB

Guadagno Banda III:

23 dB

Guadagno Banda IV / V:

23 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

no

Amplificano il segnale proveniente da una o due antenne e sono dotati di una uscita amplificata.Contenitore di plastica a prova di pioggia. Telealimentabili via cavo, 12VDC. Fascetta di fissaggio adatta per pali fino a Ø 60mm.Compatibile con i segnali DTT in modulazione COFDM. Temperatura di lavoro: -10 a 55°C.