FRACARRO - FRA226713 AT14LTE60 AMPL.LineaVHF+UHF 12V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Collegamento - Connettore F 
- Numero di uscite - 1 
- Modello - Amplificatore di linea 
- Numero di ingressi - 1 
- Guadagno VHF - 14 dB 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8016978095506
Codice prodotto
FRA226713
Cod. produttore
226713
Produttore
FRA
Collegamento:
Connettore F
Numero di uscite:
1
Modello:
Amplificatore di linea
Numero di ingressi:
1
Guadagno VHF:
14 dB
Alimentatore:
Nessuno
Alimentazione a distanza:
sì
Equalizzatore:
no
Guadagno UHF:
14 dB
Regolatore di livello:
no
Amplificatori di linea da interno o esterno TV a larga banda VHF+UHF con guadagno 14dB e filtro 790MHz (E60) 4G LTE integrato


