FRACARRO - FRA223777 eMAP3 5G AMP 3i V/U Auto equaliz.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 3
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Nessuno
Alimentazione a distanza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016978106844
Codice prodotto
FRA223777
Cod. produttore
223777
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
3
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Nessuno
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno Banda III:
42 dB
Guadagno Banda IV / V:
42 dB
Equalizzatore:
sì
Regolatore di livello:
sì
Centrale auto-programmabile da palo per il filtraggio altamente selettivo dei canali televisivi con 3 ingressi flessibili VHF+DAB / UHF e livello di uscita 90dBμV per ciascun filtro. 32 filtri da 1 canale.