pagina iniziale

FRACARRO - FRA223776 MAP3r3UU 2 5G AM.3i 3+DAB,U,U 26/28 2u

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223776 MAP3r3UU 2 5G AM.3i 3+DAB,U,U 26/28 2u

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 2

  • Numero di ingressi - 3

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Nessuno

  • Alimentazione a distanza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978106509

Codice prodotto

FRA223776

Cod. produttore

223776

Produttore

FRA

Numero di uscite:

2

Numero di ingressi:

3

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Nessuno

Alimentazione a distanza:

Guadagno Banda III:

26 dB

Guadagno Banda IV / V:

28 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Amplificatore con 3 ingressi (III+DAB, UHF, UHF) da palo con guadagno 28dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. 2 uscite e filtro 5G e 4G LTE 694MHz integrato.