pagina iniziale

FRACARRO - FRA223772 MAP4r345UPRO5G/ AMP4i 3+D,4,5,U 23/40dB

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223772 MAP4r345UPRO5G/ AMP4i 3+D,4,5,U 23/40dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 4

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Nessuno

  • Alimentazione a distanza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978106332

Codice prodotto

FRA223772

Cod. produttore

223772

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

4

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Nessuno

Alimentazione a distanza:

Guadagno Banda III:

23 dB

Guadagno Banda IV / V:

40 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Amplificatore con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da palo con guadagno 40dB e livello di uscita fino a 110dBμV o 120dBμV in banda UHF selezionabile, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Taratura speciale nelle frequenze di taglio tra banda IV e banda V e filtro 5G 694MHz integrato.