FRACARRO - FRA223771 MAP4R3+4+5PRO5G AMP1I 3+4+5 23/41DB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 1
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Nessuno
Alimentazione a distanza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016978106363
Codice prodotto
FRA223771
Cod. produttore
223771
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
1
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Nessuno
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno Banda III:
23 dB
Guadagno Banda IV / V:
41 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì
Amplificatore con 1 ingresso (III+DAB+IV+V) da palo con guadagno 41dB e livello di uscita fino a 110dBÎŒV o 120dBÎŒV in banda UHF selezionabile, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni banda e bassa figuradi rumore. Filtro 5G 694MHz integrato.