FRACARRO - FRA223769 MAP4r345UPRO5G AMP4i 3+D,4,5,U 23/40dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Nessuno
Alimentazione a distanza - sì
Guadagno Banda III - 23 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8016978106349
Codice prodotto
FRA223769
Cod. produttore
223769
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Nessuno
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno Banda III:
23 dB
Guadagno Banda IV / V:
40 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì
Amplificatore con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da palo con guadagno 40dB e livello di uscita fino a 110dBμV o 120dBμV in banda UHF selezionabile, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Filtro 5G 694MHz integrato.


