pagina iniziale

FRACARRO - FRA223759 MAP2r345U T2 AMP4i 3+DAB,4,5,U21/25dB

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223759 MAP2r345U T2 AMP4i 3+DAB,4,5,U21/25dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 4

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Nessuno

  • Alimentazione a distanza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978104222

Codice prodotto

FRA223759

Cod. produttore

223759

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

4

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Nessuno

Alimentazione a distanza:

Guadagno Banda III:

21 dB

Guadagno Banda IV / V:

25 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Amplificatore con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da palo con guadagno 25dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.