FRACARRO - FRA223758 MAP4r3UU T2+ AMP3i 3+DAB,U,U 22/40dB+


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 3
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Nessuno
Alimentazione a distanza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016978104215
Codice prodotto
FRA223758
Cod. produttore
223758
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
3
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Nessuno
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno Banda III:
22 dB
Guadagno Banda IV / V:
40 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì
Amplificatore con 3 ingressi (III+DAB, UHF, UHF) da palo con guadagno 40dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.