FRACARRO - FRA223754 MAP4r3U T2+ AMP.2i 3+DAB,U 22/42dB +

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 2
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Nessuno
Alimentazione a distanza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016978104178
Codice prodotto
FRA223754
Cod. produttore
223754
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
2
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Nessuno
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno Banda III:
20 dB
Guadagno Banda IV / V:
42 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì
Amplificatore con 2 ingressi (III+DAB, UHF) da palo con guadagno 42dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.


