FRACARRO - FRA223748 MAP2r345U4042T2 AMP4i 3+D,4,5,U 21/25dB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Nessuno
Alimentazione a distanza - sì
Guadagno Banda III - 21 dB
Guadagno Banda IV / V - 25 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8016978108602
Codice prodotto
FRA223748
Cod. produttore
223748
Produttore
FRA
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Nessuno
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno Banda III:
21 dB
Guadagno Banda IV / V:
25 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì
Amplificatore con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da palo con guadagno 25dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.