pagina iniziale
in esaurimento

FRACARRO - FRA223726 MAP4R3UU PRO AMP3I 3+DAB,U,U 23/40DB

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223726 MAP4R3UU PRO AMP3I 3+DAB,U,U 23/40DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Nessuno

  • Alimentazione a distanza -

  • Guadagno Banda III - 23 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978102105

Codice prodotto

FRA223726

Cod. produttore

223726

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Nessuno

Alimentazione a distanza:

Guadagno Banda III:

23 dB

Guadagno Banda IV / V:

40 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Amplificatore da palo MAP PRO Caratteristiche: • nr. ingressi : 3 • Tipologia Ingressi (+dc selezionabile su tutti gli ingressi): 3+DAB, UHF, UHF • nr. uscite : 1 • Guadagno max (dB): 23,40,40 • Livello di uscita max con selettore Hi (dBuV): 115/120 • Alimentazione (Vdc): 12 • Consumo (mA): 150