pagina iniziale
in esaurimento

FRACARRO - FRA223714 MAP2R345U LTE AM4I 3+DAB,4,5,U 21/25DB

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223714 MAP2R345U LTE AM4I 3+DAB,4,5,U 21/25DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 4

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Nessuno

  • Alimentazione a distanza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978100361

Codice prodotto

FRA223714

Cod. produttore

223714

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

4

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Nessuno

Alimentazione a distanza:

Guadagno Banda III:

21 dB

Guadagno Banda IV / V:

25 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

La nuova gamma di amplificatori multingressi da palo MAP EVO, completamente progettati e prodotti da FRACARRO, è nata per rispondere agli ultimi aggiornamenti tecnologici e tutti i modelli sono stati accuratamente dimensionati per garantire il pieno rispetto degli obblighi normativi riguardanti lo Spettro Radio la Compatibilità Elettromagnetica e la Sicurezza enunciati nelle recenti direttive europee (RED Compliant).