FRACARRO - FRA223710 MAP4R3UU LTE+ AMP3I 3+DAB,U,U 22/40DB+


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Nessuno
Alimentazione a distanza - sì
Guadagno Banda III - 22 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8016978100408
Codice prodotto
FRA223710
Cod. produttore
223710
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Nessuno
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno Banda III:
22 dB
Guadagno Banda IV / V:
42 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì
La nuova gamma di amplificatori multingressi da palo MAP EVO, completamente progettati e prodotti da FRACARRO, è nata per rispondere agli ultimi aggiornamenti tecnologici e tutti i modelli sono stati accuratamente dimensionati per garantire il pieno rispetto degli obblighi normativi riguardanti lo Spettro Radio la Compatibilità Elettromagnetica e la Sicurezza enunciati nelle recenti direttive europee (RED Compliant).