pagina iniziale

FRACARRO - FRA223704 MAP4rU LTE700+ AMP.1i UHF700 42dB +

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223704 MAP4rU LTE700+ AMP.1i UHF700 42dB +

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 1

  • Modello - Preamplificatore

  • Alimentatore - Nessuno

  • Alimentazione a distanza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978100453

Codice prodotto

FRA223704

Cod. produttore

223704

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

1

Modello:

Preamplificatore

Alimentatore:

Nessuno

Alimentazione a distanza:

Guadagno Banda IV / V:

42 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Amplificatore con 1 ingresso (UHF) da palo con guadagno 42dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, regolazione del guadagno 0-15dB e bassa figura di rumore. Filtro 694MHz 5G e 4G LTE integrato.