pagina iniziale

FRACARRO - FRA223624 MBJ3R345U3133T2 CENTR.4IN 3+DAB,4,5,U T2

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223624 MBJ3R345U3133T2 CENTR.4IN 3+DAB,4,5,U T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 4

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Incluso

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978106257

Codice prodotto

FRA223624

Cod. produttore

223624

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

4

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Incluso

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno Banda III:

35 dB

Guadagno Banda IV / V:

35 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Centralino con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 35dB e livello di uscita fino a 120dBÎŒV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore.Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.