FRACARRO - FRA223621 MBJ3r3U T2 Centr. 2IN 3+DAB,U T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 2
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Integrato
Alimentazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978104345
Codice prodotto
FRA223621
Cod. produttore
223621
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
2
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Integrato
Alimentazione a distanza:
no
Guadagno Banda III:
35 dB
Guadagno Banda IV / V:
3532 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì
Centralino con 2 ingressi (III+DAB, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 35dB e livello di uscita fino a 120dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.


