pagina iniziale

FRACARRO - FRA223618 MBJ2r345U T2 Centr.4IN 3+DAB,4,5,U T2

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223618 MBJ2r345U T2 Centr.4IN 3+DAB,4,5,U T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 4

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Integrato

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978104314

Codice prodotto

FRA223618

Cod. produttore

223618

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

4

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione a distanza:

no

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Centralino con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 20dB e livello di uscita fino a 115dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.