FRACARRO - FRA223610 MBJ3RFM+3UU LTE CENTR.3IN FM+3+DAB,U,U


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 3
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Integrato
Alimentazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978099856
Codice prodotto
FRA223610
Cod. produttore
223610
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
3
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Integrato
Alimentazione a distanza:
no
Guadagno Banda III:
32 dB
Guadagno Banda IV / V:
32 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì
Centralini Multibanda MBJ EVO . A.B.L.A. Technology: sistema esclusivo FRACARRO per il mantenimento costante del livello di uscita impostato anche al variare del livello di ogni ingresso (circuiti A.B.L.A. indipendenti). Stabilizzazione del livello di uscita anche per alte variazioni del segnale TV di ingresso. Led di funzionamento dei circuiti A.B.L.A. dedicati. Amplificazione separata: i nuovissimi centralini MBJ Evo lavorano ad amplificazione separata e a gestione indipendente dei segnali provenienti dalle diverse antenne. Alta schermatura contro i disturbi LTE (LTE Free). Guscio protettivo : i nuovi centralini sono dotati di un contenitore in materiale ABS ignifugo e non propagante la fiamma (Classe V0). Predisposto per il fissaggio su barra DIN standard con sgancio rapido. Ingombro ridotto del 60%: rispetto ai modelli precedenti, gli ingombri dei nuovi MBJ EVO sono stati ridotti notevolmente e si possono installare con facilità all’interno delle scatole a muro. Alimentatore switching ad altissimo rendimento (>80%) e circuito di protezione contro i cortocircuiti autoripristinante. Dip-switch per l’inserimento della telealimentazione su ogni ingresso (100mA totali). Led di stato dell’alimentatore. Faston per il collegamento all’impianto di messa a terra dell’impianto TV. N° ingressi: 3. FM+3+DAB,U,U. N° Uscite : 1. Guadagno (dB): 32. Livello massimo di uscita VHF/UHF (IM3 -35dBc 2 toni) dBuV: 110/120. Consumo Massimo (W): 6. Figura di rumore VHF/UHF (dB): 6/9.