FRACARRO - FRA223367 ICP/UU CONV.CANALE DA INTERNO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. equalizzazione - 18 dB
Frequenza - 470...862 MHz
Modello - Variabile
Confezione
1 PZ
EAN
8016978087723
Codice prodotto
FRA223367
Cod. produttore
223367
Produttore
FRA
Max. equalizzazione:
18 dB
Frequenza:
470...862 MHz
Modello:
Variabile
Convertitore di frequenza agile per la conversione di canali sia analogici che digitali nell’intera banda UHF 470-862 MHz. Frequenza sia d’ingresso che d’uscita selezionabile in modo completamente agile utilizzando i DIP SWITCH. L’utilizzo della tecnologia SAW consente un’alta selettività sul canale adiacente che ne consente l’utilizzo anche come filtro di canale. Regolazione del guadagno (20dB) con attenuatore integrato che consente di livellare il segnale convertito alla banda di miscelazione proveniente dal secondo ingesso MIX. Doppia conversione per evitare eventuali segnali spuri in banda. Filtraggio di tipo SAW. Completamente agile all’interno della banda UHF. Alta dinamica di segnale d’ingresso. Ingresso MIX per miscelare segnali provenienti da altre direzioni. Alto livello d’uscita. Bassa figura di rumore. Impedenza 75 Ohm .