FRACARRO - FRA223366 MCP/UU CONV.CANALE DA PALO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di uscite - 1 
- Numero di ingressi - 1 
- Modello - Preamplificatore 
- Alimentatore - Nessuno 
- Alimentazione a distanza - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8016978087730
Codice prodotto
FRA223366
Cod. produttore
223366
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
1
Modello:
Preamplificatore
Alimentatore:
Nessuno
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno Banda IV / V:
15 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì
Convertitori di frequenza per la conversione di canali sia analogici che digitali, da una frequenza a una qualsiasi altra frequenza nell’intera banda UHF. Le frequenze d’ingresso e di uscita sono selezionabili in modo completamente agile grazie ai dip switch. L’utilizzo della tecnologia SAW consente di ottenere un’alta selettività sul canale adiacente e di utilizzare il prodotto anche come filtro di canale. La regolazione del guadagno (20dB) avviene tramite attenuatore integrato.