FRACARRO - FRA223237 AFI123W AMPLIF.TV+SAT 20/30dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 1
Modello - Amplificatore larga banda
Alimentatore - Integrato
Alimentazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978082032
Codice prodotto
FRA223237
Cod. produttore
223237
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
1
Modello:
Amplificatore larga banda
Alimentatore:
Integrato
Alimentazione a distanza:
no
Guadagno Banda III:
25 dB
Guadagno Banda IV / V:
25 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì
Amplificatore con 1 ingresso (VHF+UHF+SAT) da interno autoalimentato con guadagno 30dB e livello di uscita fino a 100dBμV, regolazioni del livello (20dB) TV e SAT separate e bassa figura di rumore.


