FRACARRO - FRA223235 AFI123T AMPLIF.INT.1IN/2OUT 30dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 3
Numero di ingressi - 1
Modello - Amplificatore larga banda
Alimentatore - Integrato
Alimentazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016978078998
Codice prodotto
FRA223235
Cod. produttore
223235
Produttore
FRA
Numero di uscite:
3
Numero di ingressi:
1
Modello:
Amplificatore larga banda
Alimentatore:
Integrato
Alimentazione a distanza:
no
Guadagno Banda III:
30 dB
Guadagno Banda IV / V:
30 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì
Amplificatore da interno autoalimentato con 1 ingresso (VHF+UHF) e 2 uscite con guadagno 30dB e livello di uscita fino a 106dBμV in banda UHF, regolazioni del livello indipendenti (15/20 dB) per ogni banda e bassa figura di rumore.


