FRACARRO - FRA223231 AFI121T AMPLIF.INT.1IN/2OUT 15dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 2
Numero di ingressi - 1
Modello - Amplificatore larga banda
Alimentatore - Incluso
Alimentazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016978078806
Codice prodotto
FRA223231
Cod. produttore
223231
Produttore
FRA
Numero di uscite:
2
Numero di ingressi:
1
Modello:
Amplificatore larga banda
Alimentatore:
Incluso
Alimentazione a distanza:
no
Guadagno Banda III:
15 dB
Guadagno Banda IV / V:
15 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì
Amplificatore da interno autoalimentato con 1 ingresso (VHF+UHF) e 2 uscite con guadagno 15dB e livello di uscita fino a 105dBμV in banda UHF e bassa figura di rumore.


